Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27T5 Z=60-0 voorgeboord ALU

  • ERIKS:12163223
  • Fabrikant:4014486226751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,14/ stukexcl. btw

€ 28,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27T5
Serie
Metric PB
Type
27T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
60
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
95.52 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6
Gewicht
0.43 kg
Alternatieven

€ 17,58/ stukexcl. btw

€ 21,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026