Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27T5 Z=42-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611082
  • Fabrikant:4014486226669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,05/ stukexcl. btw

€ 17,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27T5
Serie
Metric PB
Type
27T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
42
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
66.87 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.205 kg
Alternatieven

€ 10,18/ stukexcl. btw

€ 12,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026