Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27T5 Z=40-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611081
  • Fabrikant:4014486226638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,01/ stukexcl. btw

€ 15,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27T5
Serie
Metric PB
Type
27T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
40
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
63.66 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.193 kg
Alternatieven

€ 9,39/ stukexcl. btw

€ 11,36incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026