Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27T5 Z=36-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611080
  • Fabrikant:4014486226607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,44/ stukexcl. btw

€ 13,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27T5
Serie
Metric PB
Type
27T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
36
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
57.31 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.16 kg
Alternatieven

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026