€ 9,87/ stukexcl. btw
€ 11,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 27T5 |
Serie | Metric PB |
Type | 27T5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 16 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 50.94 mm |
Totale breedte | 27 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.123 kg |
€ 7,17/ stukexcl. btw
€ 8,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026