€ 8,89/ stukexcl. btw
€ 10,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 27T5 |
Serie | Metric PB |
Type | 27T5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 16 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 47.76 mm |
Totale breedte | 27 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.105 kg |
€ 6,29/ stukexcl. btw
€ 7,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026