Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27T5 Z=26-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611075
  • Fabrikant:4014486226454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27T5
Serie
Metric PB
Type
27T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
26
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
41.47 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.085 kg
Alternatieven

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026