€ 3,60/ stukexcl. btw
€ 4,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 27T5 |
Serie | Metric PB |
Type | 27T5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 14 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 16 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 22.29 mm |
Totale breedte | 27 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.026 kg |
€ 3,22/ stukexcl. btw
€ 3,90incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026