Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27AT5 Z=60-0 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611063
  • Fabrikant:4014486231717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,99/ stukexcl. btw

€ 29,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
60
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
95.52 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6
Alternatieven

€ 17,58/ stukexcl. btw

€ 21,27incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026