Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27AT5 Z=44-0 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611061
  • Fabrikant:4014486231656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,38/ stukexcl. btw

€ 17,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
44
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
70.07 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6
Alternatieven

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026