Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27AT5 Z=32-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611057
  • Fabrikant:4014486231533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,87/ stukexcl. btw

€ 11,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
32
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
50.94 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 7,02/ stukexcl. btw

€ 8,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026