Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27AT5 Z=24-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611051
  • Fabrikant:4014486231359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,41/ stukexcl. btw

€ 7,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
24
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
38.21 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 4,74/ stukexcl. btw

€ 5,74incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026