Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27AT5 Z=22-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611050
  • Fabrikant:4014486231328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
22
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
35.12 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026