Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27AT5 Z=20-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611049
  • Fabrikant:4014486231298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,23/ stukexcl. btw

€ 6,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
20
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
31.83 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6F