Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 27AT5 Z=18-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611047
  • Fabrikant:4014486231236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,78/ stukexcl. btw

€ 5,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Serie
Metric PB
Type
27AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
18
Steek
5 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
28.65 mm
Totale breedte
27 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026