€ 12,48/ stukexcl. btw
€ 15,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Type | 21T5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 10 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 70.07 mm |
Totale breedte | 21 mm |
Uitvoering | 6 |
Gewicht | 0.185 kg |
€ 8,46/ stukexcl. btw
€ 10,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026