Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 21T5 Z=42-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23610516
  • Fabrikant:4014486226652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
21T5
Serie
Metric PB
Type
21T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
42
Steek
5 mm
Riembreedte
10 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
66.87 mm
Totale breedte
21 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.18 kg
Alternatieven

€ 8,57/ stukexcl. btw

€ 10,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026