Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 21T5 Z=36-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23610514
  • Fabrikant:4014486226591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,35/ stukexcl. btw

€ 11,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
21T5
Serie
Metric PB
Type
21T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
36
Steek
5 mm
Riembreedte
10 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
57.31 mm
Totale breedte
21 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.114 kg
Alternatieven

€ 7,02/ stukexcl. btw

€ 8,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026