€ 7,00/ stukexcl. btw
€ 8,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Type | 21T5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 10 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 44.62 mm |
Totale breedte | 21 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.071 kg |
€ 5,06/ stukexcl. btw
€ 6,12incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026