€ 5,69/ stukexcl. btw
€ 6,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Type | 21T5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 24 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 10 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 38.21 mm |
Totale breedte | 21 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.054 kg |
€ 4,13/ stukexcl. btw
€ 5,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026