Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 21T5 Z=15-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23610501
  • Fabrikant:4014486226201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,53/ stukexcl. btw

€ 4,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
21T5
Serie
Metric PB
Type
21T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
15
Steek
5 mm
Riembreedte
10 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
23.88 mm
Totale breedte
21 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.021 kg
Alternatieven

€ 3,07/ stukexcl. btw

€ 3,71incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026