Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 21AT5 Z=60-0 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23610497
  • Fabrikant:4014486231700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,61/ stukexcl. btw

€ 23,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
60
Steek
5 mm
Riembreedte
10 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
95.52 mm
Totale breedte
21 mm
Uitvoering
6
Alternatieven

€ 14,45/ stukexcl. btw

€ 17,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026