€ 13,27/ stukexcl. btw
€ 16,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 21AT5 |
Serie | Metric PB |
Type | 21AT5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 10 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 76.42 mm |
Totale breedte | 21 mm |
Uitvoering | 6 |
€ 9,63/ stukexcl. btw
€ 11,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026