Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 21AT5 Z=44-0 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23610495
  • Fabrikant:4014486231649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
44
Steek
5 mm
Riembreedte
10 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
70.07 mm
Totale breedte
21 mm
Uitvoering
6
Alternatieven

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026