Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 21AT5 Z=36-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23610492
  • Fabrikant:4014486231557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,35/ stukexcl. btw

€ 11,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
36
Steek
5 mm
Riembreedte
10 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
57.31 mm
Totale breedte
21 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 7,02/ stukexcl. btw

€ 8,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026