Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 21AT5 Z=25-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23610486
  • Fabrikant:4014486231373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
25
Steek
5 mm
Riembreedte
10 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
39.8 mm
Totale breedte
21 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026