Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 21AT5 Z=24-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23610485
  • Fabrikant:4014486231342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
24
Steek
5 mm
Riembreedte
10 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
38.21 mm
Totale breedte
21 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026