Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 21AT5 Z=20-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23610483
  • Fabrikant:4014486231281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
20
Steek
5 mm
Riembreedte
10 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
31.83 mm
Totale breedte
21 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026