Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 21AT5 Z=19-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23610482
  • Fabrikant:4014486231250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,38/ stukexcl. btw

€ 5,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Serie
Metric PB
Type
21AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
19
Steek
5 mm
Riembreedte
10 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
30.25 mm
Totale breedte
21 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 3,51/ stukexcl. btw

€ 4,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026