€ 3,14/ stukexcl. btw
€ 3,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 21AT5 |
Serie | Metric PB |
Type | 21AT5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 14 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 10 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 22.29 mm |
Totale breedte | 21 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 2,84/ stukexcl. btw
€ 3,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026