Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=60-0 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609863
  • Fabrikant:4014486244793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,67/ stukexcl. btw

€ 8,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
60
Steek
2.5 mm
Riembreedte
6 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
47.75 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
6
Gewicht
0.073 kg