€ 6,20/ stukexcl. btw
€ 7,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Serie | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 2.5 mm |
Riembreedte | 6 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 38.2 mm |
Totale breedte | 16 mm |
Uitvoering | 6 |
Gewicht | 0.048 kg |