Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=44-0 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609861
  • Fabrikant:4014486244779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
44
Steek
2.5 mm
Riembreedte
6 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
35.02 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.04 kg