Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=40-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609860
  • Fabrikant:4014486244762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
40
Steek
2.5 mm
Riembreedte
6 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
31.83 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.02 kg
Alternatieven

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026