Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=36-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609859
  • Fabrikant:4014486244755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,78/ stukexcl. btw

€ 5,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
36
Steek
2.5 mm
Riembreedte
6 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
28.65 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.026 kg
Alternatieven

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026