Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=30-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609857
  • Fabrikant:4014486244731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,38/ stukexcl. btw

€ 5,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
30
Steek
2.5 mm
Riembreedte
6 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
23.87 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.018 kg
Alternatieven

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026