Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=26-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609855
  • Fabrikant:4014486244717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
26
Steek
2.5 mm
Riembreedte
4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
20.7 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.014 kg
Alternatieven

€ 3,07/ stukexcl. btw

€ 3,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026