€ 3,89/ stukexcl. btw
€ 4,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Serie | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 2.5 mm |
Riembreedte | 4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 17.51 mm |
Totale breedte | 16 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.009 kg |
€ 2,66/ stukexcl. btw
€ 3,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026