Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=20-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609851
  • Fabrikant:4014486244670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,86/ stukexcl. btw

€ 4,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
20
Steek
2.5 mm
Riembreedte
4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
15.92 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.008 kg
Alternatieven

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026