Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=16-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609848
  • Fabrikant:4014486244649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
16
Steek
2.5 mm
Riembreedte
4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
12.73 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
1F
Gewicht
0.005 kg
Alternatieven

€ 2,78/ stukexcl. btw

€ 3,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026