Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=15-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609847
  • Fabrikant:4014486244632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
15
Steek
2.5 mm
Riembreedte
4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
11.94 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
1F
Gewicht
0.005 kg
Alternatieven

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026