€ 3,34/ stukexcl. btw
€ 4,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Serie | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 14 |
Steek | 2.5 mm |
Riembreedte | 4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 11.14 mm |
Totale breedte | 16 mm |
Uitvoering | 1F |
Gewicht | 0.004 kg |
€ 2,40/ stukexcl. btw
€ 2,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026