Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 16T2.5 Z=12-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23609845
  • Fabrikant:4014486244618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,07/ stukexcl. btw

€ 3,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Serie
Metric PB
Type
16T2.5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
12
Steek
2.5 mm
Riembreedte
4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
9.55 mm
Totale breedte
16 mm
Uitvoering
1F
Gewicht
0.003 kg
Alternatieven

€ 2,22/ stukexcl. btw

€ 2,69incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026