Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 90-8M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614344
  • Fabrikant:4014486230246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 243,98/ stukexcl. btw

€ 295,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
90
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
229.18 mm
Totale breedte
95 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
60 kg
Alternatieven

€ 184,68/ stukexcl. btw

€ 223,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026