€ 162,74/ stukexcl. btw
€ 196,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 229.18 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 60 kg |
€ 120,86/ stukexcl. btw
€ 146,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026