€ 170,13/ stukexcl. btw
€ 205,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 229.18 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 9 W |
Gewicht | 10 kg |