€ 84,64/ stukexcl. btw
€ 102,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 20 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 229.18 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Uitvoering | 6A |
Gewicht | 50 kg |
€ 74,12/ stukexcl. btw
€ 89,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026