Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 90-5M-015 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23833944
  • Fabrikant:4014486229530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,65/ stukexcl. btw

€ 49,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
90
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
143.24 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
7A
Gewicht
1.147 kg
Alternatieven

€ 24,66/ stukexcl. btw

€ 29,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026