€ 719,98/ stukexcl. btw
€ 871,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 401.07 mm |
Totale breedte | 133 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 80 kg |
€ 566,84/ stukexcl. btw
€ 685,88incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026