Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 90-14M-115 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:23609510
  • Fabrikant:4014486239522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 696,25/ stukexcl. btw

€ 842,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
90
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
90 mm
Steekcirkeldiameter
401.07 mm
Totale breedte
133 mm
Taper Lock
3535
Uitvoering
9A
Gewicht
36.5 kg
Alternatieven

€ 537,76/ stukexcl. btw

€ 650,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026